{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Potenza luminosa | 24 W | |
Corrente di illuminazione | 2.400 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Modulo LED | |
Lunghezza complessiva | 546 mm | |
Larghezza complessiva | 40 mm | |
Altezza complessiva | 36 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada per macchine |
Codice articolo | 081438 546 | |
EAN / GTIN | 4260131238680 | |
Codice del produttore | 900/68 |