{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | W2411 | |
Campo di coppia | 13 Nm - 80 Nm | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M10 | |
Numero massimo giri | 7.000 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | □ | |
Dimensione portautensile | 3/8 pollici | |
Forma | Pistola | |
Fabbisogno massimo d’aria | 678 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
Peso | 1 kg | |
Rumorosità | 88 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 7 m/s2 | |
Lunghezza | 154 mm | |
Altezza | 165 mm | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo |
079171 W2411
copia |
|
EAN / GTIN |
7322590051266
copia |
|
Codice del produttore |
8434124855
copia |
|
Produttore | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |