{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | W2911 | |
Campo di coppia | 150 Nm - 400 Nm | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M14 | |
Numero massimo giri | 7.300 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | □ | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Forma | Pistola | |
Fabbisogno massimo d’aria | 1.020 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Rumorosità | 92 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 5,1 m/s2 | |
Lunghezza | 160 mm | |
Altezza | 178 mm | |
Rotazione oraria/antioraria | si | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 079171 W2911 | |
EAN / GTIN | 7322590051303 | |
Codice del produttore | 8434124851 |