Sega frontale US1300XE

Codice art.: 078225 US1300XE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Denominazione originale prodotto US1300XE
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 1.300 W
    Lunghezza corsa 30 mm
    Numero di corse 0 min-1 - 2.800 min-1
    Peso 3,8 kg
    Vibrazione massima a norma EN 18,5 m/s2
    Particolarità FIXTEC
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078225 US1300XE
    EAN / GTIN 4002395197675
    Codice del produttore 4935413235

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potente seghetto frontale AEG da 1300 W, ideale per tagliare legno, plastica, tubi e profilati metallici.

    Fornitura:

    Inclusa valigetta di trasporto, lama sega.

    Nota:

    Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello