{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | BiM | |
Passo dentatura | 1,8 mm | |
Lunghezza lama | 225 mm | |
Descrizione | 1122BF | |
Idoneità | _1122BF | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Spessore lamiera (lamiera forata) | 3-8 mm | |
Profilo in metallo (aperto) | < 175 mm | |
Macchina di propulsione | Sega frontale | |
Tipo di taglio | taglio diritto fine; taglio raso | |
Numero di lame | 5 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588600 1122BF | |
EAN / GTIN | 4045197726841 | |
Codice del produttore | 588600 1122BF |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 1122BF
su richiesta
Disponibile a magazzino
775 pezzi in magazzino
25,98 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.225 pezzi in magazzino
25,36 €
|
|
Descrizione | 1122BF | 1122EF |
Lunghezza lama | 225 mm | 225 mm |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
Tipo di taglio | taglio diritto fine; taglio raso | taglio diritto fine; taglio raso |
Idoneità | _1122BF | _1122EF |
Spessore lamiera (lamiera forata) | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Profilo in metallo (aperto) | < 175 mm | < 175 mm |