Set di lame per seghe frontali a gattuccio 1155CHM

Codice art.: 588600 1155CHM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
402 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 4-12
  • Profilo in metallo (aperto): < 175
  • Tipo di taglio: Taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a precisione angolare

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale per lame HM
    Passo dentatura 3 mm
    Lunghezza lama 225 mm
    Descrizione 1155CHM
    Ottimizzato per il materiale INOX
    Spessore lamiera (lamiera forata) 4-12 mm
    Profilo in metallo (aperto) < 175 mm
    Macchina di propulsione Sega frontale
    Tipo di taglio Taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a precisione angolare
    Numero di lame 1
    Tipo di prodotto Lama per seghetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 588600 1155CHM
    EAN / GTIN 4045197977342
    Codice del produttore 588600 1155CHM

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.
    Denti rivestiti in metallo duro per la massima resistenza e, allo stesso tempo, una lama di supporto flessibile.

    Nota:

    Ridurre il numero di corse, lavorare senza oscillazioni, utilizzare il lubrorefrigerante.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello