Smerigliatrice angolare elettrica GWS, per ⌀ disco di 125 mm, con blocco contro il riavvio

Codice art.: 077109 7-125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GWS 7-125
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 720 W
Campo del numero di giri 11.000 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6,5 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso 1,9 kg
Blocco contro il riavvio
Particolarità Piccola circonferenza di presa
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077109 7-125
copia
EAN / GTIN 3165140823715
copia
Codice del produttore 0601388108
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

La smerigliatrice angolare da 720 Watt e 115 mm con circonferenza dell’impugnatura ridotta offre un’ergonomia ottimizzata per lavorare senza affaticarsi.
  • La preselezione della velocità consente un’ampia gamma di applicazioni.
Smerigliatrice angolare compatta maneggevole con piccola circonferenza di presa.
  • Motore da 720 Watt con solo 1,9 kg di peso, ingressi aria ottimizzati (raffreddamento diretto) per una lunga durata, protezione contro il riavvio.
  • Circonferenza di presa minima (176 mm) rispetto alle altre smerigliatrici angolari della stessa classe di potenza; lavori anche in punti stretti grazie alla testa ingranaggi piatta.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello