{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GWS 19-125 CI | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.900 W | |
Campo del numero di giri | 11.500 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 6 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 34 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Kickback-stop | sì | |
Particolarità | Potenza max. | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077109 19-125CI | |
EAN / GTIN | 3165140838375 | |
Codice del produttore | 060179N002 |