{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG modello AS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BSS18S12BL | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Coppia massima | 280 Nm | |
Numero di colpi | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Peso | 1 kg | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074016 BSS18S12BL | |
EAN / GTIN | 4058546403454 |