{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BSS 18S12BL | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Coppia massima 1ª velocità | 280 Nm | |
Numero di colpi 1ª velocità | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Numero di colpi 2ª velocità | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074016 BSS1812 | |
EAN / GTIN | 4058546339258 | |
Codice del produttore | 4935472279 |