Avvitatori a massa battente BSS18C12ZC

Codice art.: 074016 BSS18C12ZC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG modello AS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione AEG modello AS 18 V
Denominazione originale prodotto BSS18C12ZC
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Coppia massima 410 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 3.100 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Peso 3 kg
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074016 BSS18C12ZC
EAN / GTIN 4058546413637

Descrizione

Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria da 18 V con portautensili con attacco quadro da 1/2 pollice.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Impugnatura con rivestimento morbido.
  • Gancio da cintura.

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073846073848. Starter set a batteria disponibile al n. art. 073844.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello