{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V | |
Denominazione originale prodotto | ASW 18-18 | |
Struttura del motore | Motore EC senza spazzole | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo di coppia | 6 Nm - 18 Nm | |
Numero massimo giri | 375 min-1 | |
Forma | Avvitatore angolare cilindrico | |
Peso con batteria | 1,2 kg | |
Testa angolare adatta | 071133 22020 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 071123 7112696 | |
Codice del produttore | 71126960000 |