{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 14 V | |
Denominazione originale prodotto | ASW 14-14 | |
Struttura del motore | Motore EC senza spazzole | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 14,4 V | |
Campo di coppia | 3 Nm - 14 Nm | |
Campo del numero di giri | 50 min-1 - 400 min-1 | |
Forma | Avvitatore angolare cilindrico | |
Peso con batteria | 1,4 kg | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 071123 711258 | |
EAN / GTIN | 4014586877204 |