Avvitatore a cricchetto a batteria M12FIR12-0

Codice art.: 070228 M12FIR12-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
127 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12FIR12-0
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Coppia massima duro 81 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 175 min-1
Portautensile Quadro da 1/2 pollici
Forma Avvitatore a cricchetto
Peso 1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070228 M12FIR12-0
EAN / GTIN 4058546029722
Codice del produttore 4933459800

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE
  • Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
Struttura compatta per un rapido accesso in tutte le applicazioni, come ad es. nei lavori su motori o trasmissioni.
Motore senza spazzole POWERSTATE™ con corpo e trasmissione rinforzati per una durata elevata.
Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza.

Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.
Incluso attacco da 1/2 pollice su adattatore da 3/8 pollice.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello