Trapano avvitatore a percussione a batteria M18BPD4

Codice art.: 070110 M18BPD4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
    Denominazione originale prodotto M18BPD-402X
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 4 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Struttura del motore 4 poli
    Coppia massima 60 Nm
    Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
    Numero massimo giri 2 velocità 1.800 min-1
    Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 38 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 16 mm
    Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 13 m/s2
    Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione 0,95 m/s2
    Peso 2,1 kg
    Utilizzo tipico Strong
    adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra
    Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070110 M18BPD4
    EAN / GTIN 4002395004881
    Codice del produttore 4933446192

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.
    • Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
    • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
    • Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.
    • Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
    • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
    • Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.
    • Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.
    Con motore DC a 4 poli senza manutenzione.

    Vantaggi:

    Motore senza spazzole POWERSTATE™.

    Fornitura:

    Incluse 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura.

    Nota:

    Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814073816, 073827 e 073840.
    Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello