{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12FPD-602X | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 6 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Struttura del motore | FUEL™ | |
Coppia massima | 45 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.550 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 35 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 15,7 m/s2 | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1,5 kg | |
Utilizzo tipico | Strong | |
adatto per materiale | Acciaio; Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra; Legno | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070110 M12FPD2-6 | |
EAN / GTIN | 4058546029784 |