• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Kit Combo 2 pezzi 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 batterie, caricabatterie rapido

Codice art.: 0615A5003C
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
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615A5003C
EAN / GTIN 4053423251081
Codice del produttore 0615A5003C

Descrizione

Descrizione:

La combinazione perfetta di utensili elettrici professionali con caratteristiche di protezione e prestazioni straordinarie per svolgere il lavoro in modo efficiente.

Proprietà:

  • Volume: 38,766 dm3
  • Peso lordo: 11,68 kg
  • Peso netto: 5,1 kg
  • Larghezza dimensione: 410 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Lunghezza dimensione: 610 mm

Fornitura:

  • Martello perforatore a batteria con SDS Plus GBH 18V-22
  • Martello perforatore a batteria Biturbo con SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)
  • CARICABATTERIE RAPIDO GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello