• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Kit combo 2 pz. 18 V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 batterie 4,0Ah, caricabatterie rapido

Codice art.: 0615A50038
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
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615A50038
EAN / GTIN 4053423251050
Codice del produttore 0615A50038
Numero-L L00590 1845

Descrizione

Descrizione:

  • Combo Kit 2-pz
  • kit 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)
  • La combinazione perfetta di utensili elettrici professionali con caratteristiche protettive e una potenza impressionante per svolgere il lavoro in modo efficiente.

Proprietà:

  • Volume: 53,528 dm3
  • Peso lordo: 8,994 kg
  • Peso netto: 8,994 kg
  • Larghezza dimensione: 325 mm
  • Dimensione altezza: 305 mm
  • Lunghezza dimensione: 540 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello