Kit combo 3 pz. 18 V: GSR 18V-55/GWS 18V-7/GBH 18V-22, 2x batteria, caricabatterie rapido

Codice art.: 0615A50035
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
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615A50035
EAN / GTIN 4053423251043
Codice del produttore 0615A50035

Descrizione

Descrizione:

  • Combo Kit 3-pz
  • kit 18V: GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C)
  • La combinazione perfetta di elettroutensili professionali con funzioni di protezione e potenza impressionante per svolgere il lavoro in modo efficiente

Proprietà:

  • Volume: 58,24 dm3
  • Peso lordo: 12,345 kg
  • Peso netto: 2,312 kg
  • Larghezza dimensione: 350 mm
  • Dimensione altezza: 320 mm
  • Lunghezza dimensione: 520 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello