Prof. Set: Trapano a percussione a batteria GSB 18V-110 C, 3 ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Codice art.: 0615A5002X
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615A5002X
EAN / GTIN 4053423249910
Codice del produttore 0615A5002X
Numero-L L00590 1811

Descrizione

Descrizione:

  • Set professionale: trapano a percussione a batteria GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
  • I trapani a percussione professionali Bosch con motore brushless meritano le nostre batterie ProCORE18V più potenti!

Proprietà:

  • Volume: 23,76 dm3
  • Peso lordo: 6,74 kg
  • Peso netto: 1,626 kg
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 150 mm
  • Lunghezza dimensione: 440 mm

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello