5 SET DI UTENSILI 12V: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + 3X GBA + GAL + XL-BOXX

Codice art.: 0615A0017D
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
    Tipo di prodotto Set di elettroutensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0615A0017D
    EAN / GTIN 4059952570044
    Codice del produttore 0615A0017D
    Numero-L L00590 1579

    Descrizione

    Descrizione:

    • Set di attrezzi da 5 pezzi a 12 V: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + GBA + GAL + XL-BOXX, trapano avvitatore a batteria GSR 12V-15 FC Professional, seghetto alternativo a batteria GST 12V-70 Professional , multitaglierino a batteria GOP 12V-28 Professional, smerigliatrice angolare a batteria GWS 12V-76 Professional , pialla a batteria GHO 12V-20 Professional , caricabatterie rapido GAL 12V-40 Professional , 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 2

    Proprietà:

    • Volume: 43,016 dm3
    • Peso lordo: 11,81 kg
    • Peso netto: 5,2 kg
    • Larghezza dimensione: 395 mm
    • Dimensione altezza: 180 mm
    • Lunghezza dimensione: 605 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello