• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano a percussione a batteria con SDS plus GBH 18V-24 C

Codice art.: 0611923000
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611923000
EAN / GTIN 4053423235074
Codice del produttore 0611923000
Numero-L L00590 1783

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione a batteria con SDS plus GBH 18V-24 C, Il GBH 18V-24 C Professional è un trapano a percussione a batteria SDS plus di Bosch, perfetto per l'uso quotidiano
  • È dotato di un motore brushless e offre una maggiore protezione dagli infortuni per l'utente grazie al KickBack Control e al controllo delle vibrazioni
  • Il suo display HMI informa comodamente sullo stato della batteria e su altre informazioni rilevanti per l'utente
  • Il modulo di connettività Bluetooth integrato consente una connessione rapida e semplice all'app Bosch Toolbox per impostazioni personalizzate
  • È compatibile con il sistema di aspirazione autonomo GDE 18V-16 Professional di Bosch, che può essere montato sul trapano a percussione con un semplice clic
  • Il GBH 18V-24 C Professional è adatto per forare e scalpellare in legno, metallo, calcestruzzo e muratura
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie del sistema Bosch Professional 18V
  • Anche con velocità costante, protezione elettronica del motore , luce LED, frizione di controllo della rotazione, velocità variabile e Vario-Lock

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con trapani a percussione: 4 - 24 mm
  • Peso senza batteria: 2,9 kg
  • Peso con batteria inclusa: 2,9 kg
  • Max. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø trapano per legno: 30 mm
  • Velocità nominale: 0 - 980 min-1
  • Campo di utilizzo ottimale nel calcestruzzo con trapani a percussione: 6 - 14 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 2,4 J
  • Rapidità del colpo a velocità nominale: 0 - 4350 bpm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Maniglia supplementare
  • Fermata di profondità
  • Panno di pulizia
  • Scatola di cartone

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello