Trapano a percussione a batteria con SDS plus GBH 18V-28 C, L-BOXX 238, inserto L-BOXX, solo

Codice art.: 0611920001
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611920001
EAN / GTIN 4059952611648
Codice del produttore 0611920001

Descrizione

Descrizione:

  • Il trapano a percussione a batteria GBH 18V-28 C Professional di Bosch è la soluzione ideale per chi desidera la potenza di un utensile a filo con la libertà di un trapano a batteria.
  • Questo trapano a percussione è dotato di un potente motore senza spazzole che fornisce un'energia d'impatto di 3,4 J con il collaudato meccanismo d'impatto.
  • L'interfaccia utente di facile lettura visualizza lo stato dell'utensile e consente all'utente di scegliere tra tre diverse modalità operative (Auto, Favorite, Soft) per un controllo perfetto in ogni lavoro.
  • Con il modulo Bluetooth integrato (GCY 42), il GBH 18V-28 C può collegarsi all'app Bosch Toolbox per ulteriori impostazioni adattate alle esigenze dell'utente.
  • Il controllo delle vibrazioni, il KickBack Control e la compatibilità con il GDE 18V-16 per la foratura senza polvere garantiscono una protezione completa per l'utente.
  • Questo trapano a percussione è ideale per l'utilizzo in calcestruzzo, pietra e muratura.
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie del sistema Bosch Professional 18V.
  • Per un ambiente di lavoro privo di polvere e più sicuro, è possibile montare facilmente l'aspiratore GDE 18V-16 Professional.
  • L'utensile è inoltre dotato di un gancio per la conservazione e di una luce LED.

Proprietà:

  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 1.5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [Avvitatura]: 2.5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo] Incertezza K [avvitamento] Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo: 10.1 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • Inserto L-BOXX (1 600 A02 SJ3)
  • Maniglia supplementare (2 602 025 191)
  • Fermata di profondità (1 613 001 009)
  • Panno per la pulizia (1 619 200 413)
  • Tubo di lubrificazione (ET n. 1 615 430 010)
  • Senza batteria/e e caricatore

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello