Trapano a percussione a batteria con SDS plus GBH 18V-28 DC

Codice art.: 0611919000
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611919000
EAN / GTIN 4059952559414
Codice del produttore 0611919000

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione a batteria con SDS plus GBH 18V-28 DC
  • Il GBH 18V-28 DC Professional è il concentrato di potenza di Bosch nella classe dei trapani a percussione con impugnatura a D: grazie al motore brushless con un'energia di percussione di 3,4 J e a un rapporto peso/potenza ottimizzato di 1,1 J/kg, offre addirittura una potenza superiore a quella del GBH 2-28 con cavo
  • Per una foratura estremamente confortevole e priva di polvere, è possibile agganciare facilmente all'utensile l'aspirapolvere GDE 28 D Professional , estremamente leggero e dotato di meccanismo di pulizia del filtro per una potenza di aspirazione costante
  • Inoltre, il GBH 18V-28 DC offre il controllo delle vibrazioni e il KickBack Control, che rileva un'improvvisa perdita di controllo dell'utensile
  • Ad esempio, se la punta si inceppa, il trapano a percussione si spegne per ridurre il rischio di lesioni alle mani e alle braccia
  • Questo trapano a percussione è perfetto per la foratura a martello di calcestruzzo, pietra e muratura e il suo design con impugnatura a D lo rende ideale per la foratura in verticale o verso il basso
  • Inoltre, il GBH 18V-28 DC è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Il GBH 18V-28 DC Professional è predisposto per l'integrazione nell'App Bosch Toolbox e dispone di un gancio portautensili con cui può essere sospeso durante le interruzioni del lavoro

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con trapani a percussione: 4 - 28 mm
  • Peso, batteria esclusa: 3 kg
  • Max. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø trapano per legno: 30 mm
  • Velocità nominale: 0 - 950 min-1
  • Campo di utilizzo ottimale del calcestruzzo con trapani a percussione: 8 - 16 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 3,4 J
  • Velocità di battuta alla velocità nominale: 0 - 4250 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a martello nel calcestruzzo]: 10,1 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 7,2 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitatura]: 2. 5 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [avvitamento]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 437 mm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Maniglia supplementare
  • Fermata di profondità
  • Panno di pulizia
  • Scatola di cartone con inserto di cartone

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello