Avvitatore a secco a batteria GTB 18V-45

Codice art.: 06019K7000
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019K7000
EAN / GTIN 4059952581132
Codice del produttore 06019K7000
Numero-L L00590 1660

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a secco a batteria GTB 18V-45, L'avvitatore a secco professionale a batteria GTB 18V-45 è dotato della modalità PowerSAVE, di un motore brushless e di un arresto di profondità retrattile per la massima facilità d'uso
  • Per un lavoro più silenzioso, il motore in modalità PowerSAVE si attiva automaticamente solo quando la vite tocca la parete
  • Rispetto alla modalità PowerSAVE spenta, questa modalità prolunga notevolmente l'autonomia e aumenta il numero di viti per ogni carica della batteria
  • Per lavorare in modo rapido e senza fatica, l'arresto di profondità è retrattile e non deve più essere rimosso per allentare le viti; l'impostazione della profondità rimane invariata
  • La forma sottile e il peso ridotto a meno di 1 kg garantiscono un'eccellente maneggevolezza
  • Il GTB 18V-45 Professional è progettato per avvitare viti per cartongesso con diametro fino a 6 mm
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V e con gli attacchi per caricatori Bosch Professional per avvitatori per cartongesso
  • È dotato di protezione elettronica del motore , freno motore, interruttore di blocco, clip per cintura e rotazione destra/sinistra
  • Scatola; 1 x cacciavite Ph 2; 1 x clip da cintura, 1 x portabit

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Coppia, max (hard/soft): 32 / 6 Nm
  • Peso senza batteria: 0,95 kg
  • Velocità di marcia: 0 - 4500 min-1
  • Diametro della vite, max: 6 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 2. 5 m/s²
  • Stabilità K [viti]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 193 mm
  • Portautensili: 1/4'' esagonale Uni

Fornitura:

  • Cartone
  • 1 x bit di cacciavite (bit) Ph 2
  • 1 x clip da cintura, 1 x portabit

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello