• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a impulsi rotante a batteria GDX 18V-200 in L-BOXX

Codice art.: 06019J2205
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
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019J2205
EAN / GTIN 4059952596693
Codice del produttore 06019J2205
Numero-L L00590 1382

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a percussione rotante cordless GDX 18V-200 il GDX 18V-200 Professional combina potenza di azionamento senza spazzole, design compatto e un portautensili 2-in-1 per la massima flessibilità
  • L'esclusivo portautensili 2-in-1 con esagono incassato da ¼″ e quadrato da ½″ lo rende versatile e ideale per un'ampia gamma di applicazioni
  • È dotato di un motore brushless ad alte prestazioni e offre una coppia di 200 Nm, una coppia di spunto di 350 Nm, eccellenti prestazioni della batteria e una lunga durata dell'utensile
  • Per un migliore controllo della numero di giri e della coppia, il GDX 18V-200 è dotato di un interruttore acceleratore
  • Il GDX 18V-200 Professional è la scelta ideale per il serraggio e la rimozione delle viti quando si lavora in lamiera, metallo o legno
  • È inoltre compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • L'unità è inoltre dotata di protezione elettronica delle celle , una luce a LED e una clip per cintura

Proprietà:

  • Volume: 24,887 dm3
  • Peso lordo: 3,444 kg
  • Peso netto: 1,2 kg
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Lunghezza dimensione: 446 mm

Fornitura:

  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile e caricabatterie
  • 1/2 inserto L-BOXX per accessori
  • L-BOXX 136

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello