• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-7 con 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 4,0Ah in L-BOXX

Codice art.: 06019H9005
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019H9005
EAN / GTIN 4059952546155
Codice del produttore 06019H9005
Numero-L L00590 1354

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-7, la smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-7 Professional è la pratica soluzione Bosch con una pratica combinazione di interruzione di potenza da 18 V e design compatto
  • Grazie al potente motore brushless, che eroga la stessa potenza di una smerigliatrice angolare cablata da 700 W, gli utenti hanno tutta la potenza necessaria per risultati di taglio eccellenti
  • Il suo peso ridotto, il impugnatura stretto e il cappuccio protettivo con attacco senza attrezzi garantiscono un lavoro piacevole e confortevole
  • Questo smerigliatrice angolare è stato ottimizzato per lavori di separazione versatili, il suo design bilanciato e il sottile impugnatura assicurano un'ergonomia perfetta
  • Questo smerigliatrice angolare è il supporto ideale per tutte le attività di separazione con metallo, piastrelle o muratura
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V e con il sistema di estrazione della polvere GDE 125 EA-T di Bosch

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 4,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Altezza, Ø: 22,2 mm
  • Peso senza batteria: 1,6 kg
  • Peso con batteria: 2. 2 kg
  • Velocità a vuoto: 11000 min-1
  • Filettatura del mandrino di rettifica: M14
  • Mola di sgrossatura/partizione, Ø: 125 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica superficiale (sgrossatura)]: 7. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura con foglio abrasivo]: 3,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Flangia di registrazione
  • Dado di tensionamento
  • Chiave a due fori
  • Coperchio di protezione
  • Impugnatura ausiliaria
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 4.0Ah
  • Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello