Trapano/avvitatore a batteria GSB 18V-55 con GBA 18V 4,0Ah da 2x batteria ricaricabile

Codice art.: 06019H530A
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019H530A
EAN / GTIN 4059952603568
Codice del produttore 06019H530A
Numero-L L00590 1501

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano/avvitatore cordless GSB 18V-55, robusto e potente – il trapano/avvitatore cordless GSB 18V-55 Professional con motore brushless è l'utensile entry-level ideale nel segmento 18V di Bosch
  • Con un elevato potenziale di prestazioni di 55 Nm e 1,750 giri/min, il dispositivo offre semplicemente la massima efficienza sul luogo di lavoro, soprattutto quando si lavora in legno, metallo e muratura
  • Il robusto mandrino per trapano metallico da 13 mm di Roehm fornisce la trasmissione di potenza ideale per un'ampia gamma di applicazioni di foratura, foratura a percussione e avvitamento
  • Il motore brushless del trapano garantisce una lunga durata dell'utensile e una maggiore durata della batteria
  • Il dispositivo è adatto per la foratura e la foratura a percussione in legno , acciaio e muratura e per viti con diametro fino a 10 mm
  • È compatibile con tutte le batterie Bosch Professional 18V, incluse ProCORE18V batterie e caricabatterie
  • Il GSB 18V-55 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, protezione elettronica delle celle, protezione elettronica dei motori, luce a LED, batteria agli ioni di litio, mandrino per metallo, ingranaggio in metallo e rotazione destra/sinistra

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro legno, max.: 35 mm
  • Diametro muratura, max. 13 mm
  • Diametro acciaio, max.: 13 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 28/55/- Nm
  • Passi di coppia: 20+2
  • Peso senza batteria: 1 kg
  • Velocità a vuoto (1a marcia / 2a marcia): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Diametro della vite, max.: 10 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura di metalli]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione in muratura]: 11. 0 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione nella muratura]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 207 mm

Fornitura:

  • 2 batterie ricaricabili GBA 18V 4.0Ah
  • Caricatore GAL 18V-20 Professional
  • Set di accessori da 82 pezzi
  • L-Case Pick & Click

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello