• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano/avvitatore a batteria GSR 18V-28, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06019H4108
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
Tipo di prodotto Bohrschrauber

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019H4108
EAN / GTIN 3165140979450
Codice del produttore 06019H4108
Numero-L L00590 1127

Descrizione

Descrizione:

Trapano/avvitatore cordless GSR 18V-28, il trapano/avvitatore cordless GSR 18V-28 Professional è il fornitore professionale della classe 18 volt di Bosch
  • La sua coppia di 63 Nm garantisce prestazioni professionali
  • Il modello elettroutensile è dotato di un mandrino per trapano in metallo solido da 13 mm per ridurre l'usura, il che lo rende molto resistente e durevole
  • Inoltre, il design compatto ed ergonomico consente di lavorare comodamente
  • Questo elettroutensile è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 38 mm, in acciaio fino a 13 mm e per viti con diametri fino a 8 mm
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Il GSR 18V-28 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, protezione elettronica delle celle e un batteria agli ioni di litio

Proprietà:

  • Volume: 24,608 dm3
  • Peso lordo: 3,52 kg
  • Peso escl Batteria: 1,2 kg
  • Peso netto: 1,2 kg
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
  • Regime minimo (1. passo / 2° Marcia): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Regime minimo, 1. Marcia, fino a: 500 min-1
  • Regime minimo, 2. Marcia, fino a: 1900 min-1
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Lunghezza dimensione: 441 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, max.: 13 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min.: 1,5 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Ø foratura legno, max.: 38 mm
  • Foratura Ø acciaio, max.: 13 mm
  • Ø vite, max.: 8 mm
  • Dimensioni attrezzo (altezza): 204 mm
  • coppia (dura): 63 Nm
  • coppia (morbida): 28 Nm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 28/63/- Nm
  • Tensione batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: Batteria a ioni di litio
  • Livelli di coppia: 20+1
  • Livelli di coppia (standard): 20
  • Livelli di coppia (aggiuntivi): 1

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello