Trapano avvitatore a percussione a batteria GSB 18V-28

Codice art.: 06019E710B
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
    Tipo di prodotto Schlagbohrschrauber

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06019E710B
    EAN / GTIN 4059952603551
    Codice del produttore 06019E710B
    Numero-L L00590 1457

    Descrizione

    Descrizione:

    Avvitatore a percussione cordless GSB 18V-28, l'avvitatore a percussione cordless GSB 18V-28 Professional con funzione di trapano a percussione è il fornitore di servizi professionali della classe 18 volt di Bosch
    • La sua coppia di 63 Nm garantisce prestazioni professionali
    • Il modello elettroutensile, altamente resistente, è dotato di un mandrino per trapano in metallo solido da 13 mm per ridurre l'usura e prolungare la durata
    • Inoltre, il design compatto ed ergonomico consente di lavorare comodamente
    • Questo elettroutensile è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 38 mm, in acciaio fino a 13 mm e per viti con diametri fino a 8 mm
    • La sua funzione di foratura a percussione consente anche di lavorare in muratura fino a 13 mm
    • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
    • Il GSB 18V-28 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, protezione elettronica delle celle e un batteria agli ioni di litio

    Proprietà:

    • Numero massimo di corse: 28500 bpm
    • Volume: 25,111 dm3
    • Peso lordo: 6,031 kg
    • Peso escl Batteria: 1,2 kg
    • Peso netto: 1,6 kg
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione in muratura]: 11,5 m/s²
    • Incertezza K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
    • Incertezza K [foratura a percussione in muratura]: 1,5 m/s²
    • Regime minimo (1. passo / 2° Marcia): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
    • Regime minimo, 1. Marcia, fino a: 500 min-1
    • Regime minimo, 2. Marcia, fino a: 1900 min-1
    • Larghezza dimensione: 390 mm
    • Dimensione altezza: 147 mm
    • Lunghezza dimensione: 438 mm
    • Gamma di serraggio mandrino, max.: 13 mm
    • Gamma di serraggio mandrino, min.: 1,5 mm
    • Gamma di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Ø foratura legno, max.: 38 mm
    • Muratura Bohr-Ø, max.: 13 mm
    • Foratura Ø acciaio, max.: 13 mm
    • Ø vite, max.: 8 mm
    • Dimensioni attrezzo (altezza): 208 mm
    • coppia (dura): 63 Nm
    • coppia (morbida): 28 Nm
    • Coppia (morbida/dura/massima): 28/63/- Nm
    • Tensione batteria: 18,0 V
    • Tipo di batteria: Batteria a ioni di litio
    • Livelli di coppia: 20+2
    • Livelli di coppia (standard): 20
    • Livelli di coppia (aggiuntivi): 2

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello