• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GSS 18V-10, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06019D0202
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
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019D0202
EAN / GTIN 3165140871662
Codice del produttore 06019D0202
Numero-L L00590 1217

Descrizione

Descrizione:

  • GSS 18V-10, il GSS 18V-10 Professional è il vibratore cordless compatto ed ergonomico di Bosch della categoria 18V
  • Il poggiapiedi ergonomico e il design compatto garantiscono una maneggevolezza facile e confortevole
  • Una robusta lamiera garantisce una lunga durata nell'uso intensivo
  • Il sistema di bloccaggio con piastra in schiuma Klett facilita la sostituzione e la sostituzione della carta abrasiva
  • La smerigliatrice è adatta per la smerigliatura intermedia e la smerigliatura fine di piccole superfici piane
  • Può essere utilizzato su legno, impiallacciatura, vernice, riempitivo e superfici minerali ed acriliche
  • L'apparecchio è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch
  • Il GSS 18V-10 Professional è inoltre dotato di una scatola antipolvere con un sistema microfiltro Bosch integrato, piastre di macinazione sostituibili e può essere azionato con una sola mano

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18. 0 V
  • Lastra di levigatura a delta con chiusura a strappo, larghezza: 100 mm
  • Lastra di levigatura a delta con chiusura a strappo, lunghezza: 150 mm
  • Lastra di levigatura per fissaggio, larghezza: 115 mm
  • Lastra di levigatura per fissaggio, lunghezza: 140 mm
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo, larghezza: 115 mm
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo, lunghezza: 107 mm
  • Superficie di levigatura: 114 qcm
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo e morsetto, larghezza: 113 mm
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo e morsetto, lunghezza: 101 mm
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo, larghezza: 80 mm
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo, lunghezza: 130 mm
  • Lastra di levigatura, larghezza: 101 mm
  • Lastra di levigatura, lunghezza: 113 mm
  • Diametro delle vibrazioni: 1. 6 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica del materiale della piastra]: 7,5 m/s²
  • Velocità di vibrazione al minimo: 22000 min-1
  • Incertezza K [rettifica del materiale della piastra]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • Inserto L-BOXX
  • Utensile di punzonatura
  • Cassetta per microfiltri
  • Cacciavite
  • 1 x foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (venduto separatamente in confezione da 10: 2 608 607 232)
  • 1 x foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (venduto separatamente in confezione da 10: 2 608 607 458)
  • 1 x Foglio di levigatura C470, migliore per legno + vernice, 120 (disponibile separatamente in confezione da 10: 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Piastra di base, 100 x 150 mm con piastra di levigatura
  • Piastra di base, 113 x 101 mm con piastra di levigatura
  • Piastra di base, 80 x 130 mm con piastra di levigatura
  • Senza batteria/e e senza caricabatterie

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello