Taglierino a batteria GSC 18V-16 E, 2 batterie ricaricabili ProCORE18V, caricatore rapido e L-BOXX

Codice art.: 0601926301
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
Tipo di prodotto Cesoia per lamiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601926301
EAN / GTIN 4059952646831
Codice del produttore 0601926301
Numero-L L00590 1634

Descrizione

Descrizione:

  • Cesoie per lamiera a batteria GSC 18V-16 E, Le cesoie per lamiera a batteria GSC 18V-16 E tagliano con la stessa potenza di un utensile a filo da 700 W grazie a un efficiente motore brushless
  • Il perfetto bilanciamento delle cesoie, la loro leggerezza e l'impugnatura più stretta da 156 mm di larghezza assicurano un'agevole maneggevolezza durante il lavoro
  • Grazie al design di alta qualità, al potente motore brushless e ai componenti che non richiedono manutenzione, queste cesoie robuste e durevoli sono la scelta ideale per un taglio potente del metallo
  • Le potenti cesoie a stagno tagliano un'ampia varietà di lamiere in acciaio e alluminio, tubi di ventilazione e condotti
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Le cesoie sono adatte al taglio di metalli fino a 1,6 mm di profondità e offrono un raggio di taglio minimo della curva di 20 mm
  • Offre una protezione al riavvio per una maggiore protezione dell'utente
  • L-BOXX 136; 2 batterie ricaricabili ProCORE18V 4

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 12,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 1,6 kg
  • Peso con batteria: 3,0 kg
  • Velocità di marcia: 3200 min-1
  • Raggio minimo di curva: 20 mm
  • Capacità di taglio alluminio (200 N/mm²), max. 2 mm
  • Capacità di taglio acciaio (400 N/mm²), max.: 1,6 mm
  • Capacità di taglio acciaio (600 N/mm²), max.: 1,2 mm
  • Capacità di taglio acciaio (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio lamiera]: 7,5 m/s²
  • Incertezza K [taglio lamiera]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • 2 x batteria ricaricabile ProCORE18V 4.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello