Taglierina multipla a batteria GOP 18V-34, lame per taglio a tuffo Starlock + vari accessori, L-BOXX

Codice art.: 06018G2002
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
    Tipo di prodotto Oscillatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06018G2002
    EAN / GTIN 4059952606859
    Codice del produttore 06018G2002
    Numero-L L00590 1875

    Descrizione

    Descrizione:

    • Gli utensili multifunzione oscillanti risolvono problemi con quasi 100 accessori.
    • Attività diverse richiedono coltelli diversi.
    • La sostituzione della lama può richiedere molto tempo.
    • Abbiamo sviluppato il GOP 18V-34 Professional con motore brushless e il nostro sistema di bloccaggio a innesto brevettato.
    • È possibile sostituire i coltelli in pochi secondi e senza altri attrezzi: Non si rischia di perdere il perno di montaggio.
    • Le forti vibrazioni prodotte dagli utensili oscillanti sono molto sgradevoli.
    • Il nostro sistema di controllo delle vibrazioni riduce notevolmente le vibrazioni, il 50% in meno rispetto al modello precedente, e garantisce un funzionamento senza problemi e un minore affaticamento.
    • Grazie all'impugnatura stretta con un diametro di soli 180 mm, è possibile avere un controllo perfetto sull'utensile e il massimo comfort durante il lavoro.
    • Abbiamo sviluppato questo strumento per un'ampia gamma di applicazioni.
    • È ideale per il taglio a immersione, il taglio a misura e la molatura del legno.
    • Può essere utilizzato anche per tagliare PVC o metallo, rimuovere Malta tra le piastrelle o persino raschiare i detriti.
    • Compatibile con tutti gli accessori Starlock e Starlock Plus.
    • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con la batteria AMPShare multimarca.
    • Protezione contro le ustioni alle dita: L'alloggiamento della scatola del cambio è ben isolato ed è possibile sostituire le lame senza toccare gli accessori caldi.
    • È possibile utilizzare la leva per sostituire comodamente la lama con i guanti.
    • Nello strumento è installata una luce LED.

    Proprietà:

    • Angoli di oscillazione a sinistra e a destra: 1,7 °
    • Volume: 23,868 dm3
    • Peso lordo: 4,06 kg
    • Peso escl Batteria: 1,2 kg
    • Peso netto: 1,05 kg
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio con lama segmentata]: 3,0 m/s²
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio con lama per sega a immersione]: 3,9 m/s²
    • Incertezza K [seghe con lama segmentata]: 1,5 m/s²
    • Incertezza K [taglio con lama per sega a immersione]: 1,5 m/s²
    • Regime minimo: 20000 min-1
    • Regime minimo, fino a: 20000 min-1
    • Larghezza dimensione: 360 mm
    • Dimensione altezza: 150 mm
    • Lunghezza dimensione: 442 mm
    • Tensione batteria: 18,0 V
    • BITURBO: No

    Fornitura:

    • Utensile da taglio multiuso a batteria GOP 18V-34
    • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
    • 1 lama per sega a immersione BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, legno + metallo (608 662 558)
    • 1 lama per sega a immersione Starlock Plus Metal Max PAIZ 32 AIT, metallo (2 608 900 019)
    • 1 lama per sega a immersione BIM Starlock AIZ 20 AB, legno + metallo (2 608 661 640)
    • 1 lama per sega a immersione BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, legno + metallo (608 662 564)
    • 1 lama per sega segmentata Starlock BIM ACZ 100 BB, legno + metallo (2 608 661 633)
    • 1 lama per sega segmentaria in carburo-RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + abrasivo (2 608 661 642)
    • 1 piastra abrasiva delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)
    • 5 fogli abrasivi K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
    • 1 raschietto Starlock HCS ATZ 52 SC, rigido, multi materiale (2 608 661 646)
    • 1 foglio multiplo Starlock ASZ 32 SC HCS, multimateriale (2 608 662 431)
    • 1 calibro di profondità Starlock Expert (2 608 000 590)
    • 1 adattatore di aspirazione Starlock con collo di tensionamento (2 608 000 636)
    • 1 scatola blu piccola per accessori Starlock

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello