Sega circolare a batteria GKS 18V-57-2

Codice art.: 06016C1200
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06016C1200
EAN / GTIN 4059952610573
Codice del produttore 06016C1200
Numero-L L00590 1724

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare a batteria GKS 18V-57-2, La compatta sega circolare a batteria GKS 18V 57-2 Professional - con lama destra - offre prestazioni impressionanti grazie al potente motore brushless
  • La lama da 165 mm consente una profondità di taglio di 57 mm con tagli a 90° ed è stata ottimizzata per il lavoro a batteria, garantendo un rapido avanzamento del taglio e la massima durata della batteria
  • È dotata di una bocchetta di aspirazione rotante a 360° compatibile con il sistema Click&Clean
  • Ciò favorisce un'elevata efficienza di aspirazione delle polveri e garantisce una maggiore protezione della salute dell'utente
  • Il GKS 18V 57-2 Professional è adatto a segare legno e materiali compositi
  • È compatibile con il sistema Bosch Professional 18V
  • Per ottenere la massima potenza, utilizzare ProCORE ≥ 5,5 Ah
  • È dotata di sistema di frenatura rapida, funzione di soffiaggio della polvere, luce LED, impugnatura anteriore per un controllo perfetto e blocco del mandrino
  • Offre inoltre la possibilità di fissare un gancio separato per la stecca
  • Recinzione; 1 lama circolare, Standard per legno, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Compatibilità con la guida: no
  • Peso senza batteria: 2,8 kg
  • Peso con batteria inclusa: 3,2 kg
  • Velocità a vuoto: 5000 min-1
  • Max. Capacità di taglio nel legno (45°): 41 mm
  • Capacità massima di taglio nel legno (45°): 41 mm
  • . Capacità di taglio nel legno (90°): 57 mm
  • Foro della lama: 20 mm
  • Lama della sega: 165 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2,5 m/s²
  • Stabilità K []: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Lama parallela
  • 1 x lama circolare, Standard per legno, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24
  • Senza batteria/e e caricabatterie

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello