Sega circolare a batteria GKS 18V-70 L

Codice art.: 06016B9000
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06016B9000
EAN / GTIN 4059952577913
Codice del produttore 06016B9000
Numero-L L00590 1788

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare a batteria GKS 18V-70 L
  • Il GKS 18V-70 L Professional con lama sinistra offre flessibilità a batteria e la potenza di un utensile a filo
  • Grazie alla tecnologia BITURBO Brushless
  • questa sega circolare a batteria offre buone prestazioni di taglio
  • equivalenti a quelle di una sega circolare a filo da 1.800 W
  • Per un controllo eccellente in tutte le posizioni di taglio
  • è dotata di un'impugnatura ausiliaria ergonomicamente ottimizzata
  • Con la sua lama sinistra da 190 mm
  • il GKS 18V-70 L offre una profondità di taglio di 70 mm per tagli a 90°
  • Il GKS 18V-70 L è adatto a segare legno o materiali compositi
  • È dotato di una bocchetta di aspirazione integrata ruotabile a 360°
  • compatibile con il sistema Click&Clean e con i sacchetti per la polvere
  • Inoltre
  • questa sega circolare è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Per ottenere la massima potenza
  • utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Questa sega circolare a batteria è dotata di sistema di frenata rapida
  • protezione da sovraccarico e riavvio
  • blocco del mandrino e luce a LED
  • Offre inoltre la possibilità di fissare un gancio per listelli separato 1 x lama circolare
  • Standard per legno
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • scatola di cartone
  • recinzione

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Compatibilità con la guida: no
  • Peso, batteria esclusa: 4,1 kg
  • Velocità a vuoto: 5000 min-1
  • Massima. Capacità di taglio nel legno (45°): 49 mm
  • Massima capacità di taglio nel legno. Capacità di taglio nel legno (90°): 70 mm
  • Foro della lama: 30 mm
  • Lama della sega: 190 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2,5 m/s²
  • Stabilità K []: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • 1 x lama circolare, Standard per legno, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Cartone
  • Steccato parallelo

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello