• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Seghetto alternativo a batteria GST 18 V-li S, con batteria ricaricabile agli ioni di litio 2 x 4,0 Ah, L-BOXX

Codice art.: 06015A5107
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06015A5107
EAN / GTIN 3165140956185
Codice del produttore 06015A5107
Numero-L L00590 1089

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria Jigsaw GST 18 V-li S, il GST 18V-li S Professional è la scelta ideale nel segmento a 18 volt
  • La forma stretta dell'asta assicura un controllo ottimale anche durante il taglio dal basso
  • Il sistema SDS Bosch senza utensili di seghetto alternativo consente una facile sostituzione della lama
  • Inoltre, l'elevata potenza di 18 V garantisce un rapido avanzamento del lavoro
  • Questo seghetto alternativo a batteria è ideale per sezioni rotonde e trasversali in legno massello, truciolare e compositi di legno, nonché in materiali più spessi o più duri
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch, nonché con tutte le batterie e i caricabatterie professionali da 18 V Bosch e le guide tramite adattatori
  • Il GST 18V-li S PROFESSIONAL è inoltre dotato di numero di giri costante, luce a LED, corsa a pendolo, controllo di precisione e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 4,0 Ah
  • Voltaggio della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 1,8 kg
  • Peso con batteria inclusa: 2. 4 kg
  • Altezza di corsa: 23 mm
  • Corsa a vuoto: 550 - 2700 min-1
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 120 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio non legato: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 7. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare lamiera]: 8,0 m/s²
  • Incertezza K [segare legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segare lamiera]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • 2 batterie ricaricabili GBA 18V 4. 0Ah
  • Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria
  • L-BOXX 136
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood (venduta separatamente in confezione da 3): 2 608 667 399)
  • 1 x lama per seghetto alternativo T 144 DP, precisione per legno (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x lama per seghetto alternativo T 244 D, velocità per legno (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 630 879)
  • Protezione antitaglio

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello