Lampada a batteria ricaricabile gli 18V-10000 C.

Codice art.: 0601446900
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
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601446900
EAN / GTIN 3165140976442
Codice del produttore 0601446900
Numero-L L00590 1458

Descrizione

Descrizione:

  • LA lampada a batteria ricaricabile LI 18V-10000 C
  • il GLI 18V-10000 C Professional è il primo sistema di illuminazione modulare Bosch del suo genere nella gamma 18V
  • Il suo potente lED impressiona fino a 10,000 lumen di luminosità superiore, ed è quindi ancora più luminoso delle lampade da costruzione alogene con 500 W
  • il radiatore da costruzione è estremamente robusto grazie al suo corpo in metallo massiccio, che è schermato da un telaio in gomma ammortizzante e robuste staffe di sicurezza
  • È dotato di un'interfaccia utente con display per la luminosità e lo stato di carica, nonché di un modulo di connettività Bluetooth che consente un comodo controllo remoto e le impostazioni di illuminazione tramite il riquadro MyTools nell'app Toolbox
  • Ha tre livelli di luminosità, angoli di regolazione flessibili e una filettatura a treppiede da 5/8″, che consente un rapido adattamento a qualsiasi situazione di lavoro
  • Questa apparecchiatura di illuminazione è ideale per illuminare intere aree di lavoro
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18 V
  • Numero di livelli di luminosità: 3
  • Peso senza batteria: 3,9 kg
  • Flusso luminoso: 10000 lm
  • Massimo. Tempo di funzionamento 18 V: 12,5 min/Ah

Fornitura:

  • Cartone di cartone

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello