Lampada a batteria ricaricabile gli 18V-4000 C.

Codice art.: 0601446800
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
    Tipo di prodotto Lampade da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601446800
    EAN / GTIN 3165140976411
    Codice del produttore 0601446800
    Numero-L L00590 1443

    Descrizione

    Descrizione:

    • GLI 18V-4000 C
    • gli 18V-4000 C PROFESSIONAL è un lampada robusto e luminoso della gamma 18V
    • Il suo potente lED è in grado di fornire un'illuminazione eccellente fino a 4,000 lumen
    • il modello lampada è estremamente robusto grazie al corpo in metallo solido, schermato da un telaio in gomma ammortizzante e da robuste staffe di sicurezza
    • Dispone di un'interfaccia utente con un display di luminosità e stato di carica e di un modulo di connettività Bluetooth che consente un comodo controllo remoto e le impostazioni di illuminazione tramite il riquadro MyTools nell'app Toolbox
    • Ha tre livelli di luminosità, angoli di regolazione flessibili e una filettatura a treppiede da 5/8″, che consente un rapido adattamento a qualsiasi situazione di lavoro
    • Questo lampada è ideale per illuminare intere aree di lavoro
    • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V

    Proprietà:

    • Tensione della batteria: 18 V
    • Numero di livelli di luminosità: 3
    • Peso senza batteria: 2 kg
    • Flusso luminoso: 4000 lm
    • Massimo. Tempo di funzionamento 18 V: 30 min/Ah

    Fornitura:

    • Cartone di cartone

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello