Smerigliatrice eccentrica per batteria GEX 18V-125

Codice art.: 0601372201
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
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601372201
EAN / GTIN 4059952539652
Codice del produttore 0601372201
Numero-L L00590 1376

Descrizione

Descrizione:

  • SMERIGLIATRICE eccentrica cordless GEX 18V-125
  • LA smerigliatrice eccentrica professionale GEX 18V-125 offre un controllo ottimale dell'utensile, specialmente quando si lavora su superfici più grandi
  • L'eccellente bilanciamento della smerigliatrice eccentrica in prossimità del pezzo, nonché l'eccellente ergonomia del poggiapiedi e del manico garantiscono un controllo ottimale dell'utensile
  • Il motore brushless e il sistema Bosch Professional 18V garantiscono un rapido avanzamento dei lavori e una maggiore durata dell'utensile
  • Il funzionamento DEL GEX 18V-125 Professional è semplice e intuitivo
  • Questa smerigliatrice eccentrica cordless è adatta per operazioni di rettifica semplici, smerigliatura intermedia, rimozione della vernice e rettifica fine delle superfici
  • Può essere utilizzato su legno, impiallacciatura, vernice, riempitivi, superfici minerali ed acriliche
  • È compatibile con il sistema Professional 18V e con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch
  • IL GEX 18V-125 Professional dispone inoltre di un sacchetto per la polvere, preselezione della velocità e di una piastra abrasiva da 125 mm con chiusura a strappo per il fissaggio del foglio abrasivo

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Eccentricità: 1,25 mm
  • Peso senza batteria: 1,1 kg
  • Peso con batteria: 1,6 kg
  • Velocità a vuoto: 6000 - 10000 giri/min
  • Aggancio abrasivo: Chiusura a chiusura a strappo
  • Diametro della piastra di levigatura: 125 mm
  • Diametro del cerchio di vibrazione: 2,5 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura del legno massiccio]: 2,2 m/s²
  • Velocità di vibrazione: 12000 - 20000 min-1
  • Insufficienza K [levigatura del legno massiccio]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 153 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 108 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 224 mm

Fornitura:

  • Dischi abrasivi (125 mm)
  • 1 x Foglio abrasivo C430, Expert for Wood+Paint, 120 (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 605 643)
  • Sacchetto per la polvere

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello