Sega a nastro per batterie GCB 18V-63, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06012A0401
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06012A0401
EAN / GTIN 3165140998130
Codice del produttore 06012A0401
Numero-L L00590 1359

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a nastro per batteria GCB 18V-63, la sega a nastro per batteria più ergonomica e compatta di Bosch, per lavorare comodamente anche negli spazi più piccoli con la lampada GCB 18V-63
  • Le loro lame possono essere cambiate senza utensili grazie ad un dispositivo di rilascio per la tensione della lama e al dispositivo di protezione standard con clip metalliche
  • Questa sega a nastro semplifica il lavoro, dal funzionamento senza vibrazioni della lama per una manipolazione confortevole all'illuminazione dell'area di lavoro con la luce a LED
  • Con un'eccellente profondità di taglio fino a 63,5 mm, è adatto per tagliare materiali comuni
  • Il compatto GCB 18V-63 ha una lunghezza dell'utensile di soli 355 mm, che lo rende facile da lavorare in spazi ristretti
  • È inoltre dotato di un interruttore on/off di sicurezza

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 3,3 kg
  • Peso con batteria: 4,3 kg
  • Velocità a vuoto: 162 m/min
  • Max. Profondità di taglio: 63,5 mm
  • Dimensioni della lama: 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [metallo da segare]: 5,3 m/s²
  • Velocità K [metallo da segare]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • 1 x lama a nastro, 18 TPI (disponibile separatamente come confezione da 2: 2 608 649 000)
  • L-BOXX 238
  • 1/1 inserto L-BOXX per GCB 18V-63
  • Senza batteria/e e caricabatterie

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello