Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18 pezzi

Codice art.: 05347108001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05347108001
EAN / GTIN 4013288182401
Codice del produttore 05347108001
Numero-L L60020 3393

Descrizione

Descrizione:

  • 16 lame intercambiabili VDE con 2 porta-inserti 817 VDE Kraftform nel robusto astuccio da fissare alla cintura.
  • Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900.
  • Collaudo singolo a bagnomaria a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.

Vantaggi:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1
  • Porta-inserti Kraftform isolato multicomponente con protezione antirotolamento
  • Lame intercambiabili VDE da 154 mm
  • Nella robusta custodia pieghevole
  • Collaudo di ogni singolo pezzo

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154 mm, 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6.3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8.1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello