Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

Codice art.: 05003440001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05003440001
    EAN / GTIN 4013288104311
    Codice del produttore 05003440001
    Numero-L L60020 2167

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama VDE per il sistema impugnatura Kraftform Kompakt VDE / lame intercambiabili per un cambio ultrarapido della lama senza utensili ausiliari.
    • Per profili combinati a taglio e Phillips da utilizzare con morsettiere di raccordo, scatola fusibili, interruttori, relais.
    • Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900.
    • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
    • La punta Black Point della Wera si accoppia perfettamente con la vite e la protegge dalla corrosione.

    Vantaggi:

    • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti PlusMinus a taglio/Phillips
    • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
    • Attacco esagonale da 9 mm smussato
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
    • Per un utilizzo soprattutto per morsettiere di raccordo, quadri elettrici, interruttori, relais

    Fornitura:

    • Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello