Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm

Codice art.: 05003411001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05003411001
    EAN / GTIN 4013288104120
    Codice del produttore 05003411001
    Numero-L L60020 1641

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama isolata VDE per il sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt per un cambio velocissimo della lama senza utensile ausiliario.
    • Utensili testati singolarmente sec.
    • IEC 60900.
    • Test a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V.
    • La punta Wera Black-Point offre un perfetto accoppiamento e una protezione ottimale contro la corrosione.

    Vantaggi:

    • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a croce Phillips-Recess
    • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
    • Attacco esagonale da 9 mm smussato
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

    Fornitura:

    • Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello