• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Belt C Impaktor 1 Kit chiavi a bussola, attacco da 1/2″, 10 pezzi

Codice art.: 05004580001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004580001
EAN / GTIN 4013288210104
Codice del produttore 05004580001
Numero-L L60020 4227

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto cinturino tessile (Belt) nel tipico Wera Design con 9 chiavi a bussola Impaktor in uno spazio ridotto.
  • Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo facile prelievo delle bussole.
  • Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle custodie.
  • Con striscia autoaderente per un facile fissaggio p.
  • es a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.
  • Bussole Impaktor per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco 12,5 mm = 1/2″ La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.
  • Con il trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica per trovare più facilmente la bussola adatta.
  • Con profilo esagonale e scanalatura con foro.
  • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
  • Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

Vantaggi:

  • 9-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile 1/2″
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Fornitura:

  • Belt C Impaktor 1 socket set, 1/2″ drive, 10 pieces; 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 71 x 210 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello