8790 C Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2″, 19 x 38 mm

Codice art.: 05004576001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05004576001
    EAN / GTIN 4013288210074
    Codice del produttore 05004576001
    Numero-L L60020 4307

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave bussola Impaktor per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm=1/2″.
    • La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.
    • Con il trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica per trovare più facilmente la bussola adatta.
    • Con profilo esagonale e scanalatura con foro.
    • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
    • Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

    Vantaggi:

    • Per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm = 1/2″
    • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
    • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
    • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
    • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

    Fornitura:

    • 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive, 19 x 38 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello