• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

8790 C Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2″, 17 x 38 mm

Codice art.: 05004574001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004574001
EAN / GTIN 4013288210050
Codice del produttore 05004574001
Numero-L L60020 4207

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave bussola Impaktor per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm=1/2″.
  • La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.
  • Con il trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica per trovare più facilmente la bussola adatta.
  • Con profilo esagonale e scanalatura con foro.
  • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.
  • Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

Vantaggi:

  • Per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm = 1/2″
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Fornitura:

  • 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive, 17 x 38 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello