• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FLOOD LITE MC - proiettore da cantiere

Codice art.: 03.5662
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
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5662
EAN / GTIN 5708997356623
Codice del produttore 03.5662
Numero-L L01030 96

Descrizione

Descrizione:

Robusto faretto da costruzione con cavo da 5 me power bank USB FLOOD LITE MC è un faretto da costruzione a LED compatto che è facile da portare con te da un compito all'altro. L'alloggiamento robusto e durevole del proiettore è stato realizzato in plastica particolarmente resistente agli urti ed è perfetto per un uso quotidiano duro. Rispetto al modello precedente, il FLOOD LITE MC è stato dotato della tecnologia COB-LED ad alta efficienza per un'illuminazione super brillante del Posizionamento flessibile del faretto da cantiere FLOOD LITE MC può essere montato sul TREPPIEDE SCANGRIP e offre così una soluzione fissa di illuminazione da lavoro regolabile in altezza fino a 3 metri. Per una soluzione mobile, la luce FLOOD LITE MC può essere montata sul supporto mobile SCANGRIP. Come accessorio è disponibile una doppia staffa per il montaggio di due luci, motivo per cui dovresti scegliere FLOOD LITE MC /// Illuminazione super brillante con tecnologia COB-LED /// Leggera e compatta in un design sottile /// Robusta, resistente agli urti custodia in plastica resistente /// Power bank integrato con presa USB per unità mobili. // Il design unico del FLOOD LITE M reca la protezione del design UE RCD n. 4070035.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 120°
  • Cavo: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
  • Classe di protezione: IP 54
  • Consumo di energia, max.: 30 W
  • Flusso luminoso: 1750 lm - 3500 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a rete
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 2250 - 4500
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: COB LED
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tensione di funzionamento AC: 100-240V AC 50/60Hz

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello