FLOOD LITE S - proiettore da cantiere

Codice art.: 03.5660
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
    Tipo di prodotto Lampade

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 03.5660
    EAN / GTIN 5708997356609
    Codice del produttore 03.5660
    Numero-L L01030 97

    Descrizione

    Descrizione:

    Faretto da costruzione a LED alimentato a batteria con funzione di regolazione continua e power bank USB FLOOD LITE S è un faretto da costruzione a LED compatto che è facile da portare con te da un'attività all'altra. L'alloggiamento robusto e durevole del proiettore è stato realizzato in plastica particolarmente resistente agli urti ed è perfetto per un uso quotidiano ruvido. Rispetto al modello precedente, il FLOOD LITE S è stato dotato della tecnologia COB-LED ad alta efficienza per un'illuminazione super brillante del posto di lavoro. L'apparecchio è stato anche aggiornato con una funzione di regolazione continua dal 10% al 100% in modo che l'emissione luminosa possa essere regolata per il rispettivo compito di lavoro. Il posizionamento flessibile del proiettore FLOOD LITE S può essere montato sul TREPPIEDE SCANGRIP e offre così un soluzione di illuminazione fissa da lavoro regolabile in altezza fino a 3 metri. Per una soluzione mobile, la luce FLOOD LITE può essere montata sul supporto mobile SCANGRIP. Una doppia staffa per il montaggio di due luci è disponibile come accessorio, motivo per cui dovresti scegliere FLOOD LITE S /// Leggero e compatto in un design sottile /// Alloggiamento in plastica robusto e resistente agli urti /// Emissione luminosa regolabile con continuo funzione di regolazione della luminosità /// Indicatore di carica // / Power bank integrato con presa USB per la ricarica di unità mobili. // Il design unico del FLOOD LITE S presenta la protezione del design UE RCD n. 4070035.

    Proprietà:

    • Angolo del fascio luminoso: 120°
    • Batteria: Lithium-Ion
    • Capacità della batteria: 5000 mAh
    • Caricabatterie incluso: sì
    • Cavo: 1 m USB - mini DC
    • Classe di protezione: IP 54
    • Consumo di energia, max.: 10 W
    • Flusso luminoso: 100 lm - 1000 lm
    • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
    • Illuminamento, lux@0.5 m: 1400
    • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
    • Protezione dagli impatti: IK 07
    • Sorgente luminosa: COB LED
    • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
    • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
    • Tempo di funzionamento fino a: 20 h
    • Tempo di ricarica: 3.5 h
    • Tensione della batteria: 3,6 V
    • Tensione di carica DC: 5 V

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello