{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | HCT | |
Gesamtlänge L | 530 mm | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | |
Drehmomentbereich | 30 lbfft - 148 lbfft | |
Drehmomentbereich | 354 lbfin - 1.770 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 1.460 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 34,1 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2,8 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 422 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 456 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655010 200 | |
EAN / GTIN | 4062406298036 | |
Herstellernummer | 655010 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel HCT 200 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
839,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
622,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
839,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
maximales Drehmoment | 200 | 200 | 200 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar | verstellbar |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 | 1 |