Funkempfänger für HCT Windows App STICK

Artikel-Nr.: 498999 STICK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Funkanwendung: HCT Windows App
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Funkanwendung HCT Windows App
    Serie HCT
    Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
    Produktart Dongle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 498999 STICK
    EAN / GTIN 2050002063891

    Beschreibung

    Ausführung:

    Funkempfänger mit Software-Lösung zur Einstellung einer Werkerführung, mit welcher sich verschiedene HCT-Werkzeuge in einem Arbeitsablauf verknüpfen lassen. Die gesammelten Daten können in verschiedenen Formaten an die CAQ-Software zur Verfügung gestellt werden (z.B. im ASCII Format oder als MUX50). Die Seriennummer des Werkstücks wird direkt und automatisch mit dem dazugehörigen Messwert verlinkt. Verbindung von 16 HCT-Werkzeugen an einem PC gleichzeitig.

    Verwendung:

    • Zentrale Verwaltung der Prüffälle und HCT Werkzeuge.
    • Erstellen von Prüfplänen.
    • Werkerführung (auch manuelle Schritte können angelegt, durchgeführt und dokumentiert werden).
    • Anbindung von verschiedenen Messmittelkategorien (Längenmessung, Drehmoment, u.v.m.).
    • Übergabe der Werte über verschiedene Schnittstellen (MUX50, DMX16, Open Protocol).
    • Dokumentation der durchgeführten Prüfungen, Messungen, Arbeitsschritten in den Formaten .csv oder .dfq mit detaillierten Informationen (z.B. Seriennummer des Prüflings, Seriennummer des HCT Werkzeugs, ...).
    • Verbindung von bis zu 16 HCT Geräten.

    Passend für:

    Lieferumfang:

    USB-Bluetooth-Dongle.

    Hinweis:

    Garant Nr. 412781 und 434336 ab Messmittel-Firmware Version R 5.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb